Beli Torque Wrench Proto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Torque Multiplier 1inch Drive Display Wrench
    Mulai

    Rp70.999.900

    PROTO Torque Multiplier 1inch Drive Display Wrench
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1
    • Increments (ft-lbs): 1
    • Width (inch): 4
    • Finish: Full Polish
    • Height (inch): 5
    • Increment (N m): 1
    • Weight (lbs): 15
  2. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  3. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    35%
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    Deskripsi:
    A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
  4. PROTO Torque Multiplier
    Mulai

    Rp19.999.900

    PROTO Torque Multiplier
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  5. PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Mulai

    Rp589.900

    PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Deskripsi:
    SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Drive Size (inch): 3/8
    • Color: Silver
  6. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  7. PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Deskripsi:
    SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Color: Silver
  8. PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket Wrench
    Deskripsi:
    SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Measurement Type: SAE
    • Color: Silver
    • Standards: ASME B107.100-2010, SAE AS4984A
  9. PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp66.999.900

    PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Style: Micrometer
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.14M
    • Specification TO: TO33K6-4-2193-1
    • Drive Size (inch): 1
    • Specification ISO: ISO 6789
    • Specification_JIS: JIS B4650
  10. TOHNICHI Torque Wrench
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  11. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  12. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  13. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  14. TONE Powerful Power Wrench (With Torque Wrench)
    Mulai

    Rp60.999.900

    TONE Powerful Power Wrench (With Torque Wrench)
    atribut:
    • Notes: The Weight is the sum of the main body, the straight reaction force receiver, and the torque wrench.
  15. PROTO Torque Wrench Electronic Fixed Ratcheting Head
    Mulai

    Rp14.999.900

    PROTO Torque Wrench Electronic Fixed Ratcheting Head
    atribut:
    • Country of Manufacture: United States
  16. PROTO Torque Wrench 1/4inch Drive Electronic Interchangeable Head Assembly
    Mulai

    Rp10.999.900

    PROTO Torque Wrench 1/4inch Drive Electronic Interchangeable Head Assembly
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/4
    • Increments (ft-lbs): 0.01
    • Increments (inch-lbs): 0.1
    • TorqueRange (inch-lbs): 25-250
    • Torque Range (N m): 2.8-28.2
    • Height (inch): 2
    • Increment (N m): 0.01
    • Overall Length (inch): 17-1/4
    • Overall Length (mm): 438.15
    • Specification ASME: ASME B107.28
    • Style: Electronic
    • Torque Range (ft-lbs): 2.1-20.8
    • Weight (lbs): 2.2
    • Width (inch): 1-3/4
  17. PROTO Torque Wrench 1/2inch Ratcheting Head Micrometer
    Mulai

    Rp8.499.900

    PROTO Torque Wrench 1/2inch Ratcheting Head Micrometer
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Head Width 1 (inch): 1-7/8
    • Head Depth (inch): 1-13/32
    • Finish: Full Polish
    • Repair Kit Part Number: J6014RK
    • Storage Case Part Number: J6014PBF
    • Style: Micrometer
    • Weight (lbs): 5.9
  18. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  19. PROTO 3/8inch Drive Dial Torque Wrench
    Mulai

    Rp7.999.900

    PROTO 3/8inch Drive Dial Torque Wrench
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/8
    • Increments (inch-lbs): 5
    • Overall Length (inch): 10
    • Weight (lbs): 1.3
    • Finish: Full Polish
    • Overall Length (mm): 254
    • Specification ASME: ASME B107.14M
    • Specification ISO: ISO 6789
    • Specification_JIS: JIS B4650
    • Torque Range (Kgf.cm): 56 to 280
    • Torque Range (lbs-inch): 50 to 250
  20. PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp23.999.900

    PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.300-2010
    • Storage Case Part Number: J6007PB
    • Style: Micrometer
Daftar Harga Torque Wrench Proto Terbaru October 2026
PROTO Torque Multiplier 1inch Drive Display WrenchRp70.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle TypeRp1.899.900
PROTO Torque MultiplierRp19.999.900
PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket WrenchRp589.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.999.900
PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket WrenchRp1.099.900
PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket WrenchRp999.900
PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head MicrometerRp66.999.900
TOHNICHI Torque WrenchRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)